SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 20 A, aM, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW82071
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062792
Sonepar Artikelnummer
120217035
Hersteller Artikelnummer
3NW82071
Hersteller Typ
3NW8207-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW82071
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.052 kg
- Zylindersicherungseinsatz 22x58 mm
- Nennstrom: 20 A
- Nennspannung: Un AC: 690 V
- Erfüllt die Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllt die Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Optimale Sicherheit durch selektiven Anlagenschutz
- Einfaches Handling und Wartung dank schneller Sicherungswechsel
SENTRON
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


