SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 20 A, gG, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW62071
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061733
Sonepar Artikelnummer
120216992
Hersteller Artikelnummer
3NW62071
Hersteller Typ
3NW6207-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW62071
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.052 kg
- Betriebsstrom: 20 A
- Betriebsspannung: Un AC 690 V
- Abmessungen: 22x58 mm
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Standardlösung in Europa für industriellen Einsatz
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter, jedoch nicht zum Schalten unter Last vorgesehen
- Ermöglicht schnellen Sicherungswechsel
- Verbessert die Sicherheit durch schnelle Identifikation von Auslösungen
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 20 A, gG, Un AC: 690 V
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist ein Teil des Zylindersicherungssystems von Siemens, das für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


