SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 25 A, aM, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW82101
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062808
Sonepar Artikelnummer
120217036
Hersteller Artikelnummer
3NW82101
Hersteller Typ
3NW8210-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW82101
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.052 kg
- Normen: IEC 60269-1, -2 und -3
- UL-Zulassung: Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa mit geprüften und zugelassenen Sicherungstrennschaltern
- Optimiert den Anlagenschutz durch selektive Sicherungseinsätze
- Erleichtert Wartung und Austausch bei Auslösung
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 25 A, aM, Un AC: 690 V
Das SENTRON Zylindersicherungssystem bietet effektiven selektiven Anlagenschutz für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


