SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 25 A, gG, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW62101
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061788
Sonepar Artikelnummer
120216994
Hersteller Artikelnummer
3NW62101
Hersteller Typ
3NW6210-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW62101
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.052 kg
- Größe: 22x58 mm
- Nennstrom: 25 A
- Typ: gG
- Betriebsspannung: Un AC 690 V
- Erfüllung der Normen: IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm: UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- LED-Anzeige zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen mit hohen Sicherheitsanforderungen
- Standard in Europa, geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter
- Einfache Handhabung und schnelle Wartung durch den schnellen Sicherungswechsel
- Erhöhte Sicherheit durch sofortige Visibilität der ausgelösten Sicherungen
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist ein industrieller Schutzmechanismus, der für den selektiven Anlagenschutz in elektrischen Anlagen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


