SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 32 A, aM, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW82121
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062815
Sonepar Artikelnummer
120217037
Hersteller Artikelnummer
3NW82121
Hersteller Typ
3NW8212-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW82121
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.056 kg
- Abmessungen: 22x58 mm
- Nennstrom: 32 A
- Schutzart: aM
- Nennspannung: Un AC 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen und als Sicherungstrennschalter zugelassen
- Standard in Europa, bietet zuverlässigen Anlagenschutz
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der Siemens Zylindersicherungseinsatz ist für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


