SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 32 A, gG, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW62121
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Spannungsart - AC
Auslösecharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061795
Sonepar Artikelnummer
120216995
Hersteller Artikelnummer
3NW62121
Hersteller Typ
3NW6212-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW62121
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.055 kg
- Dimension: 22x58 mm
- Stromstärke: 32 A
- Typ: gG
- Nennspannung: Un AC 690 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel mit Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- Standard in Europa, geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter
- Bietet Sicherheit durch selektiven Anlagenschutz
- Verbesserte Effizienz dank schneller Identifikation von ausgelösten Sicherungen
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 32 A, gG, Un AC: 690 V
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


