SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 40 A, aM, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW82171
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062822
Sonepar Artikelnummer
120217038
Hersteller Artikelnummer
3NW82171
Hersteller Typ
3NW8217-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW82171
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.053 kg
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3.
- Erfüllung der Norm UL 512.
- Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub.
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen.
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen.
- Nicht zum Schalten unter Last vorgesehen, bietet dafür umfangreiches Portfolio.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 40 A, aM, Un AC: 690 V
SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


