SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 40 A, gG, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW62171
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061801
Sonepar Artikelnummer
120216996
Hersteller Artikelnummer
3NW62171
Hersteller Typ
3NW6217-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW62171
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.056 kg
- Größe: 22x58 mm
- Nennstrom: 40 A
- Typ: gG
- Bemessungswechselspannung: Un AC 690 V
- Erfüllt Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllt Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub.
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
- Normenkonformität gewährleistet hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der Siemens Zylindersicherungseinsatz bietet selektiven Anlagenschutz für industrielle Anwendungen mit einem Format von 22x58 mm und einer Nennstromstärke von 40 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


