SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 50 A, gG, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW62201
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061818
Sonepar Artikelnummer
120216997
Hersteller Artikelnummer
3NW62201
Hersteller Typ
3NW6220-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW62201
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.055 kg
- Maße: 22x58 mm
- Nennstrom: 50 A
- Typ: gG
- Spannung: Un AC: 690 V
- Erfüllt Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllt Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Prüfung und Zulassung als Sicherungstrennschalter, jedoch nicht für das Schalten unter Last vorgesehen
SENTRON
Der Siemens SENTRON Zylindersicherungseinsatz dient dem selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


