SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 63 A, aM, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW82221
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062846
Sonepar Artikelnummer
120217040
Hersteller Artikelnummer
3NW82221
Hersteller Typ
3NW8222-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW82221
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.053 kg
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Bietet ein umfangreiches Portfolio für Schalten unter Last, z.B. 3KF
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 63 A, aM, Un AC: 500 V
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


