SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 63 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW62221
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061825
Sonepar Artikelnummer
120216999
Hersteller Artikelnummer
3NW62221
Hersteller Typ
3NW6222-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW62221
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.056 kg
- Größe: 22x58 mm
- Nennstrom: 63 A
- Schutzart: gG
- Uns: AC: 500 V
- Normen: IEC 60269-1, -2 und -3
- Norm: UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- LED-Anzeige zur schnellen Erkennung von ausgelösten Sicherungen
- Geeignet für industrielle Anlagen und in Europa Standard.
- Für einen schnellen Austausch von Sicherungen konzipiert.
- Ermöglicht einfaches Erkennen ausgelöster Sicherungen durch die blinkende LED.
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter, jedoch nicht für das Schalten unter Last vorgesehen.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Siemens Zylindersicherungssystem ist für den selektiven Anlagenschutz in industriellen Anlagen gedacht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


