SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 80 A, aM, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW82241
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869062853
Sonepar Artikelnummer
120217041
Hersteller Artikelnummer
3NW82241
Hersteller Typ
3NW8224-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW82241
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.056 kg
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Eignet sich ideal für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Nicht zum Schalten unter Last vorgesehen, ermöglicht sichere Anwendungen
- Umfangreiches Portfolio für das Schalten unter Last verfügbar, z.B. 3KF
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 80 A, aM, Un AC: 500 V
SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


