SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 22x58 mm, 80 A, gG, Un AC: 500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW62241
Ausführung - sonstige
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061832
Sonepar Artikelnummer
120217000
Hersteller Artikelnummer
3NW62241
Hersteller Typ
3NW6224-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW62241
Ausführung:
sonstige
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.056 kg
- Zylindersicherungseinsatz: 22x58 mm
- Nennstrom: 80 A, gG
- Un AC: 500 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Standard in Europa für industrielle Anlagen
- Geprüft und zugelassen als Sicherungstrennschalter
- Nicht zum Schalten unter Last vorgesehen, bietet jedoch umfangreiche Optionen wie z.B. 3KF für solche Anwendungen
SENTRON
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


