SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 8x32 mm, 10 A, gG, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW63031
Ausführung - sonstige
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061870
Sonepar Artikelnummer
120217004
Hersteller Artikelnummer
3NW63031
Hersteller Typ
3NW6303-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW63031
Ausführung:
sonstige
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
20 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.004 kg
- Durchmesser: 8 mm
- Länge: 32 mm
- Nennstrom: 10 A
- Schmelzsicherungstyp: gG
- Nennspannung: Un AC 400 V
- Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen
- Optimiert für selektiven Anlagenschutz
- Ermöglicht schnellen Austausch defekter Sicherungen
- Einfaches Identifizieren von Auslösungen
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 8x32 mm, 10 A, gG, Un AC: 400 V
Siemens Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


