SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 8x32 mm, 16 A, gG, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW63051
Ausführung - sonstige
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061894
Sonepar Artikelnummer
120217006
Hersteller Artikelnummer
3NW63051
Hersteller Typ
3NW6305-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW63051
Ausführung:
sonstige
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
20 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.004 kg
- Normen: Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3
- Norm UL: Erfüllung der Norm UL 512
- Schneller Sicherungswechsel: Platz für Ersatzsicherungen im Einschub
- LED-Anzeige: Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung
- Geeignet für den Einsatz in industriellen Anlagen
- In Europa als Standard anerkannt und geprüft
- Erhöhte Sicherheit durch selektiven Anlagenschutz
- Effiziente Fehlererkennung und -behebung
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 8x32 mm, 16 A, gG, Un AC: 400 V
Das SENTRON Zylindersicherungssystem von Siemens bietet selektiven Anlagenschutz für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


