SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 8x32 mm, 2 A, gG, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW63021
Ausführung - sonstige
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869061863
Sonepar Artikelnummer
120217003
Hersteller Artikelnummer
3NW63021
Hersteller Typ
3NW6302-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NW63021
Ausführung:
sonstige
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
20 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.004 kg
- Normen: IEC 60269-1, -2 und -3
- Erfüllung der Norm UL 512
- Platz für Ersatzsicherungen im Einschub für schnellen Sicherungswechsel
- Blinkende LED zur schnellen Erkennung der ausgelösten Sicherung
- Standard in Europa für industrielle Anwendungen
- Geprüfte und zugelassene Sicherungstrennschalter
- Einfache und schnelle Wartung durch einfache Sicherungswechsel
- Effiziente Fehlerdiagnose durch visuelle Anzeige
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 8x32 mm, 2 A, gG, Un AC: 400 V
Das SENTRON Zylindersicherungssystem von Siemens bietet selektiven Anlagenschutz und ist für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


