SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 0,6 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW10060HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 0.6 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333649
Sonepar Artikelnummer
120221477
Hersteller Artikelnummer
3NW10060HG
Hersteller Typ
3NW1006-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW10060HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.6 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Klasse: CC
- Stromstärke: 0,6 A
- Trägheit: träge
- Spannung: Un AC 600 V
- Zulassungen: UL und CSA für nordamerikanische Anwendungen
- Schutzart: Berührungsschutz für sichere Installation
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Erleichterter Export dank Zulassungen für den nordamerikanischen Markt.
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand für erhöhte Sicherheit bei Wartungsarbeiten.
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Klasse CC mit 0,6 A bietet effektiven Schutz für Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


