SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 0,8 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW10080HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 0.8 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333656
Sonepar Artikelnummer
120221478
Hersteller Artikelnummer
3NW10080HG
Hersteller Typ
3NW1008-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW10080HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.8 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Zylindersicherungseinsatz, Klasse CC
- Nennstrom: 0,8 A
- Träge Bauart
- Nennspannung: Un AC 600 V
- Beachtung nationaler Errichtungsbestimmungen erforderlich
- Kompatibel mit UL Sicherungssystemen der Klasse CC und J
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Klasse CC bietet effektiven Schutz für Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


