SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 1,5 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW10150HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 1.5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333670
Sonepar Artikelnummer
120221480
Hersteller Artikelnummer
3NW10150HG
Hersteller Typ
3NW1015-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW10150HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
1.5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Klasse: CC
- Nennstrom: 1,5 A
- Träge Bauweise
- Nennspannung AC: 600 V
- UL Sicherungssysteme gemäß Class CC und Class J
- Zulassung nach UL und CSA für nordamerikanische Anwendungen
- Erleichterter Export dank Zulassung für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für eine sichere Installation.
- Einfacher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


