SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 1 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW20100HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333809
Sonepar Artikelnummer
120221493
Hersteller Artikelnummer
3NW20100HG
Hersteller Typ
3NW2010-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW20100HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Class CC
- Nennstrom: 1 A
- Spannung: Un AC 600 V
- Branch Circuit Protection Anwendungen
- Zulassung nach UL und CSA für nordamerikanische Anwendungen
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz
- Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand möglich
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Erleichterter Export dank Zulassung für den nordamerikanischen Markt
- Sichere Installation durch Berührungsschutz
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Beleuchtungsanlagen, Heizungen und Steuerungen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


