SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 10 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW21000HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333878
Sonepar Artikelnummer
120221500
Hersteller Artikelnummer
3NW21000HG
Hersteller Typ
3NW2100-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW21000HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Zylindersicherungseinsatz, Class CC
- Nennstrom: 10 A
- Schnelles Abschalten: flink
- Maximale Betriebsspannung: 600 V AC
- Kompatibel mit UL Sicherungssystemen Class CC und Class J
- Erfüllt nationale Errichtungsbestimmungen
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
SENTRON
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


