SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 10 A, träge, strombegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW31000HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869334004
Sonepar Artikelnummer
120221513
Hersteller Artikelnummer
3NW31000HG
Hersteller Typ
3NW3100-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW31000HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Stromstärke: 10 A
- Trägheit: träge
- Strombegrenzend: ja
- Un AC: 600 V
- Anwendung: Branch Circuit Protection
- Zulassungen: UL und CSA
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- M möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Klasse CC dient dem effektiven Schutz von Motorenstromkreisen und bietet sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


