SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 10 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW11000HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333748
Sonepar Artikelnummer
120221487
Hersteller Artikelnummer
3NW11000HG
Hersteller Typ
3NW1100-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW11000HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.009 kg
- Class CC, 10 A, träge
- Un AC: 600 V
- UL-Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Geeignet für Branch Circuit Protection Anwendungen
- Felxibilität mit Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA für nordamerikanische Anwendungen
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für eine sichere Installation
- Wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für Elektroinstallationen
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz von Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten und stellt sicher, dass in Überlast- und Kurzschlussfällen sicher abgeschaltet wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


