SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 12 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW21200HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333885
Sonepar Artikelnummer
120221501
Hersteller Artikelnummer
3NW21200HG
Hersteller Typ
3NW2120-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW21200HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Class CC
- Stromstärke: 12 A
- Spannung: Un AC: 600 V
- Anwendungen: Branch Circuit Protection, Feeder-Kreis
- Zulassungen: UL und CSA
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz vom Typ Class CC bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


