SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 12 A, träge, strombegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW31200HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869334011
Sonepar Artikelnummer
120221514
Hersteller Artikelnummer
3NW31200HG
Hersteller Typ
3NW3120-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW31200HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Stromstärke: 12 A
- Typ: träge, strombegrenzend
- Spannung: Un AC: 600 V
- Konformität: Zulassung nach UL und CSA
- Anwendungen: Branch Circuit Protection für Class CC und Class J
- Einfache Installation durch moderne Bauform mit Berührungsschutz.
- Sicherer Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
- Wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation.
Sentron, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 12 A
Das SENTRON Sicherungssystem bietet effektiven Schutz für Motorenstromkreise durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


