SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 15 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW21500HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333892
Sonepar Artikelnummer
120221502
Hersteller Artikelnummer
3NW21500HG
Hersteller Typ
3NW2150-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW21500HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Class CC, 15 A, flink
- Un AC: 600 V
- Zulassung nach UL und CSA für nordamerikanische Marktanwendungen
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz
- Für Branch Circuit Protection Anwendungen
- Für Branch Circuit Protection und Feeder-Kreis mit Class J Sicherungseinsätzen
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Erleichterter Export dank internationaler Zulassungen
- Sichere Installation durch modernen Berührungsschutz
- Möglichkeit des Sicherungswechsels im spannungslosen Zustand
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist für den Schutz von Beleuchtungsanlagen, Heizungen und Steuerungen bei Überlast- und Kurzschlussfällen konzipiert und bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


