SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 15 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW11500HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333762
Sonepar Artikelnummer
120221489
Hersteller Artikelnummer
3NW11500HG
Hersteller Typ
3NW1150-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW11500HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Class CC, 15 A, träge
- Un AC: 600 V
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist ein wichtiges Element zum Schutz von Steuertrafos und Drosseln in elektrischen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


