SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 2 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW20200HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333816
Sonepar Artikelnummer
120221494
Hersteller Artikelnummer
3NW20200HG
Hersteller Typ
3NW2020-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW20200HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.009 kg
- Typ: Zylindersicherungseinsatz, Class CC
- Nennstrom: 2 A
- Typ: flink
- Spannung: Un AC 600 V
- Anwendung: Branch Circuit Protection
- Zulassungen: UL und CSA für nordamerikanischen Markt
- Erleichterter Export durch Zulassungen für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- Wechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand möglich.
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Beleuchtungsanlagen, Heizungen und Steuerungen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


