SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 2 A, träge, strombegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW30200HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333946
Sonepar Artikelnummer
120221507
Hersteller Artikelnummer
3NW30200HG
Hersteller Typ
3NW3020-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW30200HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Class CC, 2 A, träge, strombegrenzend
- Un AC: 600 V
- Zulassung nach UL und CSA für nordamerikanische Anwendungen
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz
- Erleichterter Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
- Geeignet für Branch Circuit Protection Anwendungen.
- Erhöhte Sicherheit und einfache Installation durch moderne Bauform.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten, der effektiven Schutz für Motorenstromkreise bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


