SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 20 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW22000HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333908
Sonepar Artikelnummer
120221503
Hersteller Artikelnummer
3NW22000HG
Hersteller Typ
3NW2200-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW22000HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Class CC, 20 A, flink
- Un AC: 600 V
- Einhalten nationaler Errichtungsbestimmungen
- Schutz von Beleuchtungsanlagen, Heizungen und Steuerungen
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für eine sichere Installation
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
- Geeignet für Branch Circuit Protection Anwendungen
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


