SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 20 A, träge, strombegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW32000HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869334035
Sonepar Artikelnummer
120221516
Hersteller Artikelnummer
3NW32000HG
Hersteller Typ
3NW3200-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW32000HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.007 kg
- Class CC, 20 A, träge, strombegrenzend
- Un AC: 600 V
- Konformität mit nationalen Errichtungsbestimmungen
- Geeignet für Branch Circuit Protection Anwendungen
- UL und CSA zugelassen für nordamerikanische Anwendungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation
- Möglichkeit des Sicherungswechsels im spannungslosen Zustand
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Motorenstromkreise durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


