SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 20 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW12000HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333779
Sonepar Artikelnummer
120221490
Hersteller Artikelnummer
3NW12000HG
Hersteller Typ
3NW1200-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW12000HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Class: CC
- Nennstrom: 20 A
- Überlastverhalten: träge
- Un: 600 V AC
- Wichtig: Nationale Errichtungsbestimmungen beachten
- Verwendung: Schutz von Steuertrafos, Drosseln, Induktivitäten
- Kompatibilität: UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für den nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Klasse CC bietet effektiven Schutz für Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten mit einer Nennstromstärke von 20 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


