SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 25 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW22500HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333915
Sonepar Artikelnummer
120221504
Hersteller Artikelnummer
3NW22500HG
Hersteller Typ
3NW2250-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW22500HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Zylindersicherungseinsatz
- Klasse: CC
- Nennstrom: 25 A
- Flink
- Un AC: 600 V
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für den nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Class CC schützt Beleuchtungsanlagen, Heizungen und Steuerungen und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kundenf Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


