SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 25 A, träge, strombegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW32500HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869334042
Sonepar Artikelnummer
120221517
Hersteller Artikelnummer
3NW32500HG
Hersteller Typ
3NW3250-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW32500HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Class CC, 25 A, träge, strombegrenzend
- Un AC: 600 V
- UL Zulassungen für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA
- Sichere Installation durch modernen Berührungsschutz
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist ein zuverlässiges Schutzgerät, das den effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


