SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 25 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW12500HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333786
Sonepar Artikelnummer
120221491
Hersteller Artikelnummer
3NW12500HG
Hersteller Typ
3NW1250-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW12500HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Class CC, 25 A, träge
- Un AC: 600 V
- Geeignet für Branch Circuit Protection Anwendungen
- Beachten nationaler Errichtungsbestimmungen
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für eine sichere Installation
- Einfacher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist ein effektives Schutzsystem für Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten, das sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


