SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 3 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW20300HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 3 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333823
Sonepar Artikelnummer
120221495
Hersteller Artikelnummer
3NW20300HG
Hersteller Typ
3NW2030-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW20300HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.009 kg
- Class CC, 3 A, flink
- Un AC: 600 V
- Für Branch Circuit Protection Anwendungen eingesetzt
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA
- Effektiver Schutz von Beleuchtungsanlagen, Heizungen und Steuerungen
- Sicherer Austausch der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
- Wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation
Zylindersicherungseinsatz
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


