SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 30 A, träge, strombegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW33000HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869334059
Sonepar Artikelnummer
120221518
Hersteller Artikelnummer
3NW33000HG
Hersteller Typ
3NW3300-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW33000HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Klasse: CC
- Nennstrom: 30 A
- Trägheit: träge
- Strombegrenzend: Ja
- Un AC: 600 V
- Geeignet für: Branch Circuit Protection
- EAN: UL und CSA für nordamerikanischen Markt
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation.
- Möglichkeit zum Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Klasse CC bietet effektiven Schutz für Motorenstromkreise und sorgt für sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


