SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 30 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW13000HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333793
Sonepar Artikelnummer
120221492
Hersteller Artikelnummer
3NW13000HG
Hersteller Typ
3NW1300-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW13000HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Zylindersicherungseinsatz
- Klasse: Class CC
- Nennstrom: 30 A
- Trägheit: träge
- Steckdosennetz: Un AC: 600 V
- Zulassungen: UL und CSA für nordamerikanische Anwendungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Erleichterter Export durch Zulassungen.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


