SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 4 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW20400HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333830
Sonepar Artikelnummer
120221496
Hersteller Artikelnummer
3NW20400HG
Hersteller Typ
3NW2040-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW20400HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Zylindersicherungseinsatz
- Klasse: CC
- Nennstrom: 4 A
- Un AC: 600 V
- Schutzsystem: UL Sicherungssysteme, Class CC und Class J
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Erleichterter Export durch die Zulassung nach UL und CSA für den nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für eine sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Klasse CC mit einer Nennstromstärke von 4 A schützt effizient Beleuchtungsanlagen, Heizungen und Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


