SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 4 A, träge, strombegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW30400HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333960
Sonepar Artikelnummer
120221509
Hersteller Artikelnummer
3NW30400HG
Hersteller Typ
3NW3040-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW30400HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Class CC, 4 A, träge, strombegrenzend
- Un AC: 600 V
- UL-Sicherungssysteme für Branch Circuit Protection
- Sicherungseinsätze auch für Class J verfügbar
- Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für eine sichere Installation
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, der effektiven Schutz von Motorenstromkreisen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


