SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 4 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW10400HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333700
Sonepar Artikelnummer
120221483
Hersteller Artikelnummer
3NW10400HG
Hersteller Typ
3NW1040-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW10400HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Klasse: CC
- Nennstrom: 4 A
- Trägheit: träge
- Un AC: 600 V
- Beachtung nationaler Errichtungsbestimmungen
- Ul Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA für den nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation.
- Möglichkeit des Sicherungswechsels im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist eine Class CC Sicherung, die effektiven Schutz für Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


