SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 5 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW20500HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333847
Sonepar Artikelnummer
120221497
Hersteller Artikelnummer
3NW20500HG
Hersteller Typ
3NW2050-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW20500HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Class CC, 5 A, flink
- Un AC: 600 V
- Geeignet für Branch Circuit Protection Anwendungen
- Zulassung nach UL und CSA für den nordamerikanischen Markt
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation
- Erleichterter Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
- Wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für Elektroinstallationen
Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Beleuchtungsanlagen, Heizungen und Steuerungen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


