SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 5 A, träge, strombegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW30500HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333977
Sonepar Artikelnummer
120221510
Hersteller Artikelnummer
3NW30500HG
Hersteller Typ
3NW3050-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW30500HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Strombereich: 5 A
- Träge, strombegrenzend
- Un AC: 600 V
- Geeignet für nationale Errichtungsbestimmungen
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA für Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für eine sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Klasse CC von Siemens ist ein kritisches Element zum Schutz von Motorenstromkreisen und bietet eine zuverlässige Absicherung gegen Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


