SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 5 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW10500HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333717
Sonepar Artikelnummer
120221484
Hersteller Artikelnummer
3NW10500HG
Hersteller Typ
3NW1050-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW10500HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Class CC, 5 A, träge
- Un AC: 600 V
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Einfacher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
- Ideal für Branch Circuit Protection Anwendungen
- Sichere Installation dank berührungssicherer Bauform
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz bietet effektiven Schutz von Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


