SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 6 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW20600HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333854
Sonepar Artikelnummer
120221498
Hersteller Artikelnummer
3NW20600HG
Hersteller Typ
3NW2060-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW20600HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Zylindersicherungseinsatz
- Klasse: CC
- Nennstrom: 6 A
- Spannung: Un AC 600 V
- UL Sicherungssysteme: Class CC und Class J
- Effektiver Schutz: Bietet sicheren Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Erleichterte Zulassung: Zulassung nach UL und CSA für den nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform: Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- Spannungslose Wartung: Sicherungswechsel ist im spannungslosen Zustand möglich.
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Klasse CC mit 6 A eignet sich für den Schutz von Beleuchtungsanlagen, Heizungen und Steuerungen in Übereinstimmung mit nationalen Errichtungsbestimmungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


