SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 6 A, träge, strombegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW30600HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333984
Sonepar Artikelnummer
120221511
Hersteller Artikelnummer
3NW30600HG
Hersteller Typ
3NW3060-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW30600HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Zylindersicherungseinsatz
- Klasse: CC
- Nennstrom: 6 A
- Strombegrenzend und träge
- Un AC: 600 V
- Geeignet für Branch Circuit Protection Anwendungen
- Kompatibilität mit UL Sicherungssysteme der Klassen CC und J
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Falle von Überlast und Kurzschluss.
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für eine sichere Installation.
- Möglichkeit des Sicherungswechsels im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Klasse CC mit 6 A bietet effektiven Schutz für Motorenstromkreise durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


