SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 6 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW10600HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333724
Sonepar Artikelnummer
120221485
Hersteller Artikelnummer
3NW10600HG
Hersteller Typ
3NW1060-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW10600HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Class CC, 6 A, träge
- Un AC: 600 V
- Geeignet für den Schutz von Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten
- Zulassungen nach UL und CSA für den nordamerikanischen Markt
- Optimale Verwendung in Branch Circuit Protection Anwendungen
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Erleichterter Export durch internationale Zulassungen.
- Sichere Installation dank moderner Bauform mit Berührungsschutz.
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand sorgt für erhöhte Sicherheit.
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz ist eine bedeutende Komponente im Sicherungssystem von Siemens, die effektiven Schutz bei Überlast- und Kurzschlussbedingungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


