SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 7,5 A, träge, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW10750HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 7.5 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435329
Sonepar Artikelnummer
120594198
Hersteller Artikelnummer
3NW10750HG
Hersteller Typ
3NW1075-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW10750HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
7.5 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Klasse: CC
- Stromstärke: 7,5 A
- Trägheit: träge
- Gleichstromspannung: AC 600 V
- Nationale Errichtungsbestimmungen beachten
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
- Erleichterter Export durch UL und CSA Zulassung für den nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand.
Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz dient dem effektiven Schutz von Steuertrafos, Drosseln und Induktivitäten durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


