SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 8 A, flink, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW20800HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333861
Sonepar Artikelnummer
120221499
Hersteller Artikelnummer
3NW20800HG
Hersteller Typ
3NW2080-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW20800HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Class CC, 8 A, flink
- Un AC: 600 V
- Beachten nationaler Errichtungsbestimmungen
- Schutz von Beleuchtungsanlagen, Heizungen, Steuerungen
- UL Sicherungssysteme Class CC und Class J
- Geeignet für Branch Circuit Protection Anwendungen
- Vertiefte Funktionen im Feeder-Kreis mit Class J Sicherungseinsätzen
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz sorgt für eine sichere Installation.
- Möglichkeit des Sicherungswechsels im spannungslosen Zustand.
SENTRON
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Klasse CC bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


