SIEMENS - SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, Class CC, 8 A, träge, strombegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NW30800HG
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869333991
Sonepar Artikelnummer
120221512
Hersteller Artikelnummer
3NW30800HG
Hersteller Typ
3NW3080-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
3NW30800HG
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg
- Typ: Class CC
- Stromstärke: 8 A
- Träge und strombegrenzend
- Un AC: 600 V
- UL und CSA zertifiziert für nordamerikanische Anwendungen
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Erleichterter Export durch internationale Zulassungen
- Sicherer Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
- Geeignet für Branch Circuit Protection Anwendungen
SENTRON Zylindersicherungseinsatz
Der SENTRON Zylindersicherungseinsatz der Klasse CC bietet effektiven Schutz von Motorenstromkreisen und sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


